LEGRAND - LEG350830 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 PG/GS/Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 74.8 mm
Lunghezza - 230 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414970939661
Codice prodotto
LEG350830
Cod. produttore
350830
Produttore
BTI
Altezza:
74.8 mm
Lunghezza:
230 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
200 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °