pagina iniziale

LEGRAND - LEG350580 S.SUPPORTO-PA23 ATTACCO TRAVE FORO D10MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG350580 S.SUPPORTO-PA23 ATTACCO TRAVE FORO D10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Zinco

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971194380

Codice prodotto

LEG350580

Cod. produttore

350580

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

PA23 Attacco a trave - finitura: EZ=Acciaio elettrozincato