pagina iniziale

LEGRAND - LEG349294 S.SUPPORTO-SOSPENSIONE L=500 INOX 316L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 450 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 500 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561519084

Codice prodotto

LEG349294

Cod. produttore

349294

Produttore

BTI

Lunghezza:

450 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

500 mm

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sospensione semplice. Lunghezza: 500 mm. Adatta al montaggio delle mensole G3 - G4 - G5 - G6. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L