LEGRAND - LEG349277 MENSOLA G3 150 X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 56 mm
Lunghezza - 212 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561519664
Codice prodotto
LEG349277
Cod. produttore
349277
Produttore
BTI
Altezza:
56 mm
Lunghezza:
212 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L