LEGRAND - LEG349114 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 212 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561519299
Codice prodotto
LEG349114
Cod. produttore
349114
Produttore
BTI
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
212 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
46 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035