LEGRAND - LEG349096 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 93 mm
Lunghezza - 662 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561470453
Codice prodotto
LEG349096
Cod. produttore
349096
Produttore
BTI
Altezza:
93 mm
Lunghezza:
662 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
32 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.