LEGRAND - LEG349093 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 82 mm
Lunghezza - 362 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561470002
Codice prodotto
LEG349093
Cod. produttore
349093
Produttore
BTI
Altezza:
82 mm
Lunghezza:
362 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
68 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


