LEGRAND - LEG349092 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 82 mm
Lunghezza - 262 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561469914
Codice prodotto
LEG349092
Cod. produttore
349092
Produttore
BTI
Altezza:
82 mm
Lunghezza:
262 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
80 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.