LEGRAND - LEG348520 F31-SUPPORTO UNIVERSALE 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 170 mm
Altezza della piastra - 80 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561382824
Codice prodotto
LEG348520
Cod. produttore
348520
Produttore
BTI
Larghezza della piastra:
170 mm
Altezza della piastra:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Supporto scatola/guaina universale. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Supporto per il montaggio di scatole di derivazione e raccordi per la derivazione con guaine.



