LEGRAND - LEG31I39500Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8009561211612
Codice prodotto
LEG31I39500Z
Cod. produttore
31I39500Z
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì