pagina iniziale

LEGRAND - LEG31HM9050Z P31 COP CUR SAL 90 L50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31HM9050Z P31 COP CUR SAL 90 L50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561299924

Codice prodotto

LEG31HM9050Z

Cod. produttore

31HM9050Z

Produttore

BTI

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Coperchio per curva in salita a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir