LEGRAND - LEG31F3C600Z P31-BASE FORATA 3M 600X75 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
EAN
8009561211339
Codice prodotto
LEG31F3C600Z
Cod. produttore
31F3C600Z
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
45000 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir