LEGRAND - LEG31C8C100Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 100X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 500 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561210851
Codice prodotto
LEG31C8C100Z
Cod. produttore
31C8C100Z
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
500 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir