LEGRAND - LEG31AVB050Z P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 50X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561304437
Codice prodotto
LEG31AVB050Z
Cod. produttore
31AVB050Z
Produttore
BTI
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir



