pagina iniziale

LEGRAND - LEG31AUB050C P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AUB050C P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561234253

Codice prodotto

LEG31AUB050C

Cod. produttore

31AUB050C

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

20 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.