LEGRAND - LEG31ATB050C P31-INCROCIO PIANO 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 20 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561233997
Codice prodotto
LEG31ATB050C
Cod. produttore
31ATB050C
Produttore
BTI
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri


