LEGRAND - LEG31APB050C P31-CURVA IN DISCESA 90? 50X50 Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561234246
Codice prodotto
LEG31APB050C
Cod. produttore
31APB050C
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no