LEGRAND - LEG311096 KEOR COMPACT BATT CAB 15KVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di prese di uscita C19 - 0 
- Connettore d'ingresso - Connessione fissa 
- Numero di prese di uscita C13 - 0 
- Interfaccia USB - no 
- Con interfaccia di comunicazione RS 232 - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972095785
Codice prodotto
LEG311096
Cod. produttore
311096
Produttore
BTI
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
260 mm
Profondità:
850 mm
Altezza:
890 mm
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
139.5 kg
Modulare:
no
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0



