LEGRAND - LEG311022 UPS KEOR T EVO 10 1345H P2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 10000 W
Potenza apparente in uscita - 10000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Tensione di ingresso - 320...480 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971528796
Codice prodotto
LEG311022
Cod. produttore
311022
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
10000 W
Potenza apparente in uscita:
10000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Tensione di ingresso:
320...480 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
400 mm
Profondità:
800 mm
Altezza:
1345 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
283 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz