LEGRAND - LEG310989 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR MOD-HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 300...366 V
Numero delle fase primarie - 3
Tensione d'uscita - 248...300 V
SNMP - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971509191
Codice prodotto
LEG310989
Cod. produttore
310989
Produttore
BTI
Tensione d'ingresso:
300...366 V
Numero delle fase primarie:
3
Tensione d'uscita:
248...300 V
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
1900 mm
Larghezza:
810 mm
Profondità:
840 mm
Peso:
920 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
3