LEGRAND - LEG310987 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Tensione di ingresso - 720...870 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971509177
Codice prodotto
LEG310987
Cod. produttore
310987
Produttore
BTI
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Tensione di ingresso:
720...870 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tensione di uscita:
594...720 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
810 mm
Profondità:
840 mm
Altezza:
1900 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
790 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
3


