LEGRAND - LEG310979 KIT 5 MULTIPRESA 3P STANDARD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tensione di uscita - 250...250 V
SNMP (Simple Network Management Protocol) - no
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 330 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063109797
Codice prodotto
LEG310979
Cod. produttore
310979
Produttore
BTI
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tensione di uscita:
250...250 V
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
330 mm
Profondità:
260 mm
Altezza:
95 mm
Frequenza di ingresso:
50...50 Hz