LEGRAND - LEG310963 EXTERNAL MANUAL BYPASS DK (4,5 - 10 KVA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Bypass
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 440 mm
Altezza - 176 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970630773
Codice prodotto
LEG310963
Cod. produttore
310963
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Bypass
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
440 mm
Altezza:
176 mm
Profondità:
120 mm
Bypass manuale esterno per art. 310054 - 310057 - 310058 - 310059


