LEGRAND - LEG310935 SNMP CS141M SK WITH RS485 MODBUS INTERFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Interfaccia di rete
Larghezza - 60 mm
Altezza - 29 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970911926
Codice prodotto
LEG310935
Cod. produttore
310935
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Interfaccia di rete
Larghezza:
60 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
120 mm
interfaccia di rete CS141M SK INDUSTRIALE versione interna (slot)


