pagina iniziale

LEGRAND - LEG310930 SNMP CS 141 SK CARD (SLOT)

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310930 SNMP CS 141 SK CARD (SLOT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Interfaccia di rete

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063108813

Codice prodotto

LEG310930

Cod. produttore

310930

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Interfaccia di rete

Larghezza:

60 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

120 mm

interfaccia di rete CS141SK PROFESSIONALE versione interna (slot)