LEGRAND - LEG310897 SM-T-COM SENS TEMPERATURA CS121/CS121SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 70 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063108974
Codice prodotto
LEG310897
Cod. produttore
310897
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
70 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
70 mm
Manager per sensori ambientali: si connette alla COM2 delle interfacce CS121, CS121 SK e SiteSwitch 4 (solo il modello SS4) e gestisce fino a 8 ingressi analogici, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali. La configurazione è gestita direttamente dalle interfacce CS121.


