LEGRAND - LEG310820 CABINET BATTERIE WHAD 2-2.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 160 mm
Altezza - 319 mm
Profondità - 402 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063108202
Codice prodotto
LEG310820
Cod. produttore
310820
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
160 mm
Altezza:
319 mm
Profondità:
402 mm
Cabinet batterie aggiuntivo per WHAD 2000-2500VA e WHAD CAB 1250-2500VA


