LEGRAND - LEG310679 KIT 4 BATTERY PACK 11AH KEOR MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese di uscita C19 - 0
Numero di prese di uscita C13 - 0
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete - no
SNMP (Simple Network Management Protocol) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971430495
Codice prodotto
LEG310679
Cod. produttore
310679
Produttore
BTI
Numero di prese di uscita C19:
0
Numero di prese di uscita C13:
0
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
107 mm
Profondità:
426 mm
Altezza:
156 mm
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
76 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0



