LEGRAND - LEG310675 POWER MODULE KEOR MOD 25 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 25000 W
Potenza apparente in uscita - 25000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971211407
Codice prodotto
LEG310675
Cod. produttore
310675
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
25000 W
Potenza apparente in uscita:
25000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
320...460 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
482 mm
Profondità:
605 mm
Altezza:
88 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
22.5 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0.5 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
43...67 Hz
Efficienza complessiva:
96.5 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


