pagina iniziale

LEGRAND - LEG310468 UPS TRIMOD EMPTY CAB 6S M IO 2CTRL 30 HE

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310468 UPS TRIMOD EMPTY CAB 6S M IO 2CTRL 30 HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 45...65 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970827173

Codice prodotto

LEG310468

Cod. produttore

310468

Produttore

BTI

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

380...415 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

30000 W

Potenza apparente di uscita:

30000 VA

Numero di fasi secondarie:

3

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1370 mm

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Peso:

85 kg

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Efficienza totale:

96 %

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Cabinet di potenza DUAL INPUT vuoto TRIMOD HE - 6x3,4 o 5kVA moduli di potenza - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3 - 2 moduli di comando