LEGRAND - LEG310431 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 3SH 10KVA HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Frequenza primaria - 45...65 Hz
Numero delle fase primarie - 3
Tensione d'uscita - 380...415 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063104310
Codice prodotto
LEG310431
Cod. produttore
310431
Produttore
BTI
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Numero delle fase primarie:
3
Tensione d'uscita:
380...415 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
10000 W
Potenza apparente di uscita:
10000 VA
Numero di fasi secondarie:
3
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
1650 mm
Larghezza:
414 mm
Profondità:
628 mm
Peso:
100 kg
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Efficienza totale:
96 %
Efficienza in modalità Eco:
99 %