pagina iniziale

LEGRAND - LEG310381 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310381 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tensione di ingresso - 184...264 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Adatto per la gestione di rete -

  • Larghezza - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063103818

Codice prodotto

LEG310381

Cod. produttore

310381

Produttore

BTI

Tipologia UPS:

On-line

Tensione di ingresso:

184...264 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

Larghezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

34 kg

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 2500VA, 13 minuti di autonomia, 1 cabinet