LEGRAND - LEG310375 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 45MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente in uscita - 1250 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 45 min
Tensione di ingresso - 184...264 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063103757
Codice prodotto
LEG310375
Cod. produttore
310375
Produttore
BTI
Potenza apparente in uscita:
1250 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
45 min
Tensione di ingresso:
184...264 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
sì
Larghezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Peso:
23.5 kg


