LEGRAND - LEG310366 UPS MEGALINE ONLINE 7,5 KVA INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente in uscita - 7500 VA
Tipologia UPS - On-line
Tensione di ingresso - 184...264 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063103665
Codice prodotto
LEG310366
Cod. produttore
310366
Produttore
BTI
Potenza apparente in uscita:
7500 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tensione di ingresso:
184...264 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
sì
Larghezza:
540 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Peso:
94 kg