pagina iniziale

LEGRAND - LEG310360 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA INVERTER

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310360 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente in uscita - 5000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tensione di ingresso - 184...264 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Adatto per la gestione di rete -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063103603

Codice prodotto

LEG310360

Cod. produttore

310360

Produttore

BTI

Potenza apparente in uscita:

5000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tensione di ingresso:

184...264 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

Larghezza:

540 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

53 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 5000VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310778)