LEGRAND - LEG310331 UPS KEOR PDU 800VA GR/IT IN 8 IEC OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 480 W
Potenza apparente in uscita - 800 VA
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971529397
Codice prodotto
LEG310331
Cod. produttore
310331
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
480 W
Potenza apparente in uscita:
800 VA
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
8
Tensione di ingresso:
160...290 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
207...253 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
88 mm
Profondità:
150 mm
Altezza:
440 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
5.5 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
8
Frequenza di uscita:
49...61 Hz