LEGRAND - LEG310175 UPS DAKER DK + 5000VA NO BATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 5000 W
Potenza apparente in uscita - 5000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970826978
Codice prodotto
LEG310175
Cod. produttore
310175
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
5000 W
Potenza apparente in uscita:
5000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Tensione di ingresso:
176...280 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
228...232 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
88 mm
Profondità:
680 mm
Altezza:
440 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
25 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
47.5...63 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
97 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz