LEGRAND - LEG310164 WHAD HE 1000VA NO BATT. EXT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1000 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970853929
Codice prodotto
LEG310164
Cod. produttore
310164
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
1000 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
1
Tensione di ingresso:
184...264 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
228...232 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
88 mm
Profondità:
390 mm
Altezza:
355 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
12 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
43...67 Hz
Efficienza complessiva:
93.5 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


