pagina iniziale

LEGRAND - LEG310160 WHAD HE 800VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310160 WHAD HE 800VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 800 W

  • Potenza apparente in uscita - 800 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 24 min

  • Tensione di ingresso - 184...265 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970710512

Codice prodotto

LEG310160

Cod. produttore

310160

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

800 W

Potenza apparente in uscita:

800 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

24 min

Tensione di ingresso:

184...265 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Adatto per la gestione di rete:

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

88 mm

Profondità:

390 mm

Altezza:

355 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Peso:

12 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

93.5 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 800VA, 24 minuti di autonomia, UPS con autonomia espandibile