pagina iniziale

LEGRAND - LEG310096 UPS WHAD ONLINE 2 KVA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310096 UPS WHAD ONLINE 2 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min

  • Tensione di ingresso - 184...265 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063100961

Codice prodotto

LEG310096

Cod. produttore

310096

Produttore

BTI

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

13 min

Tensione di ingresso:

184...265 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

Larghezza:

160 mm

Profondità:

402 mm

Altezza:

319 mm

Peso:

23 kg

UPS monofase doppia conversione WHAD 2000VA, 13 minuti di autonomia