LEGRAND - LEG310020 UPS NIKY S LINE INTERACTIVE S 1,5 KVA IE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente in uscita - 1500 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 9 min
Tensione di ingresso - 160...290 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075898533
Codice prodotto
LEG310020
Cod. produttore
310020
Produttore
BTI
Potenza apparente in uscita:
1500 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
9 min
Tensione di ingresso:
160...290 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
no
Larghezza:
173 mm
Profondità:
369 mm
Altezza:
247 mm
Peso:
15 kg