LEGRAND - LEG146722 ALIMENTAZIONE MOD. 24V - 36W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 21.6...29 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 1.5 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3414970971562
Codice prodotto
LEG146722
Cod. produttore
146722
Produttore
BTI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
21.6...29 V
Max. corrente di uscita 1:
1.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
36 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
35 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
54.5 mm
Altezza:
90 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
2



