LEGRAND - LEG098056 JOINT 3 CABLES D.3,5-6,5+BOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 3.5...6.5 mm
Modello - Chiuso
Ingresso cavi - Tondo
Colore - Nero
Materiale - Gomma
Confezione
25 PZ
EAN
3414971422438
Codice prodotto
LEG098056
Cod. produttore
098056
Produttore
BTI
Per cavi di diametro:
3.5...6.5 mm
Modello:
Chiuso
Ingresso cavi:
Tondo
Colore:
Nero
Materiale:
Gomma
Con serracavo:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M25 o PG21. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.