LEGRAND - LEG091911 PASSACAVO D=4-25MM PER SCAT FINO A 105X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Modello - Tranciabile
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971801332
Codice prodotto
LEG091911
Cod. produttore
091911
Produttore
BTI
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Tranciabile
Colore:
Grigio
Passacavi a gradini per cassette 105 x105 x 55 mm - diametro 25mm


