LEGRAND - LEG091907 PASSACAVO D=45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Chiuso
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 25...38 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971749092
Codice prodotto
LEG091907
Cod. produttore
091907
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Chiuso
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
25...38 mm
Passacavi a gradini per cassette 310 x 240 mm - diametro 40mm


