LEGRAND - LEG077868 SOLIROC - LAMPADA DI SEGNALAZIONE 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo completo
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP55
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3245060778682
Codice prodotto
LEG077868
Cod. produttore
077868
Produttore
BTI
Composizione:
Dispositivo completo
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
sì
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Grigio
Materiale:
Metallo
Potenza max lampada:
1 W
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Metallizzato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
sì