LEGRAND - LEG058972 QUADRETTO CANTIERE TRIFASE A 4 PRESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3414971023833
Codice prodotto
LEG058972
Cod. produttore
058972
Produttore
BTI
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di prese CEE 16 A:
3 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
1
Altri componenti e / o posizioni vuote:
2
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Altri
Lunghezza del cavo:
5 m
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
480 mm
Larghezza:
431 mm
Profondità:
150 mm



