LEGRAND - LEG058957 CENTRALINO DA CANTIERE NUDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3245060589578
Codice prodotto
LEG058957
Cod. produttore
058957
Produttore
BTI
Quadri da pavimento IP44, IK09. Corpo in ABS e finestre in policarbonato. Fissaggio a muro senza dover aprire il centralino. Prefratture addizionali per 2 ingressi cavi (max. M32) sopra e 1 su ogni lato + 1 presa domestica addizionale su ogni lato. Supporti per fissaggio cavi (non forniti a corredo). Da equipaggiare con al massimo 6 prese: presa da pannello domestica Art. 0 576 76, prese da pannello industriali 16/32 A IEC, con fissaggio standard. Piastra per pulsanti di emergenza Art. 0 577 45, 1 adattatore Art. 0 539 51 per dispositivi serie MATIX. Forniti con 2 copriforo. Equipaggiati con morsettiere IP2X per cavo di protezione, 9 copriforo modulari, 3 piastre cieche per prese



