LEGRAND - LEG058930 CENTRALINO MULTIPRESA CON INT. 2/2P+T 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale - Nessuno
Installazione - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di prese CEE 16 A - 2 Prese 16A xP xxxV
Confezione
1 PZ
EAN
3245060589301
Codice prodotto
LEG058930
Cod. produttore
058930
Produttore
BTI
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale:
Nessuno
Installazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di prese CEE 16 A:
2 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
3
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Altri
Ingresso cavo diametro:
M32
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
371 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
124 mm