pagina iniziale

LEGRAND - LEG058925 PRESA DA QUADRO TBT

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG058925 PRESA DA QUADRO TBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060589257

Codice prodotto

LEG058925

Cod. produttore

058925

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa interbloccata standard con trasformatore 2P 125x280mm - In=16A, IP44/IK08. Trasformatore di sicurezza 230/24Vac. Fornita senza pressacavi